ORSY®BULL-Toplader Serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Toplader Serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Toplader Serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Toplader Serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Toplader Serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Toplader Serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Toplader Serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Toplader Serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Toplader Serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Toplader Serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Toplader Serie 5 - 10

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Toplader Serie 5

Ein stabiler, flexibler und extrem mobiler Alleskönner, ideal für sperrige Artikel

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) Inhalt Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0962330001
592 x 390 x 203 mm 495 x 334 x 147 mm 28 l
1 St.
0962330002
592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 343 mm 67 l
1 St.
0962330012
592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 343 mm 67 l IP 54
1 St.
0962330011
592 x 390 x 203 mm 495 x 334 x 147 mm 28 l IP 54
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
Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.