Schlauchschelle

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle

DIN 3017, alle Teile aus Edelstahl A2

  • Werkstoff Band: Edelstahl A2
  • Oberfläche Band: Blank
  • Werkstoff Schraube: Edelstahl
  • Oberfläche Schraube: Blank
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
  • Oberfläche Gehäuse: Blank
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandbreite Klemmbereich min./max. Werkstoff Band Oberfläche Band Anzahl VE
Preis/VE
495041627
12 mm 16-27 mm Edelstahl A2 Blank
50 St.
495043250
12 mm 32-50 mm Edelstahl A2 Blank
50 St.
495047090
12 mm 70-90 mm Edelstahl A2 Blank
50 St.
495032032
9 mm 20-32 mm Edelstahl A2 Blank
100 St.