Trennscheibe Longlife & Speed
Trennscheibe Longlife & Speed - 1
Trennscheibe Longlife & Speed - 2
Trennscheibe Longlife & Speed - 3
Trennscheibe Longlife & Speed - 4
Trennscheibe Longlife & Speed - 5
Trennscheibe Longlife & Speed - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Longlife & Speed

Die Hightech-Trennscheibe für extreme Ansprüche an Schnittigkeit und Vielseitigkeit mit hohen Sicherheitsreserven

  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Schnittigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Schnittgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Ausführung: Gerade

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Stärke Drehzahl max. Vielseitigkeit (Punktesystem) Anzahl VE
Preis/VE
0664631150
115 mm 1 mm 13300 U/min(rpm) 3 von 4 Punkten
25 St.
0664631250
125 mm 1 mm 12250 U/min(rpm) 3 von 4 Punkten
25 St.
0664631148
115 mm 0,8 mm 13300 U/min(rpm) 3 von 4 Punkten
25 St.
0664631248
125 mm 0,8 mm 12250 U/min(rpm) 3 von 4 Punkten
25 St.
0664631153
115 mm 1,3 mm 13300 U/min(rpm) 3 von 4 Punkten
25 St.
0664631253
125 mm 1,3 mm 12250 U/min(rpm) 3 von 4 Punkten
25 St.
0664731150
115 mm 1 mm 13300 U/min(rpm) 3 von 4 Punkten
100 St.
0664731250
125 mm 1 mm 12250 U/min(rpm) 3 von 4 Punkten
100 St.
0664632302
230 mm 2 mm 6600 U/min(rpm) 3 von 4 Punkten
25 St.
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
Bis zu 50% mehr Schnitte möglich


Gegenüber vergleichbaren Qualitäten, aufgrund eines einzigartigen neuen Produktionsverfahrens.



Signifikantes Freischneiden und leichteres Trennen aufgrund extrem rauer Seitenflächen


Dadurch kein Kick-Back Effekt und kein Scheibenklemmen, selbst bei extremen Anwendungen.



Kaum Nacharbeit notwendig


aufgrund minimaler Gratbildung



Deutlich geringere Belastung des Anwenders


durch Vibrationen, Trenngeräusche und Funkenflug. Bis zu 30 % weniger Trennstaub.



Sehr hohe Sicherheitsreserven


Übertrifft die Sicherheitsanforderungen der einschlägigen Normen aufgrund hoch reißfestem, Spezialgewebe, sowie neuartigem Produktaufbau.



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel

Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.