Fachboden Basic
Fachboden Basic - 1
Fachboden Basic - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fachboden Basic

Stabiler Fachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung der Grund und Anbauregale Basic

  • Breite: 1000 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Traglast: 150 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Tiefe Produktgewicht (per Stück) Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0957589005
300 mm 2560 g 1000 mm 40 mm
1 St.
0957589006
400 mm 2960 g 1000 mm 40 mm
1 St.
0957589007
500 mm 4060 g 1000 mm 40 mm
1 St.
0957589008
600 mm 4100 g 1000 mm 40 mm
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
  • Stahlfachboden mehrfach gekantet, inkl. 4 Fachbodenträger

  • Kantenhöhe 40 mm mit Systemlochung für weiteres Zubehör

  • Fachlast: 150 Kg

  • Einfache Positionierung durch Fachbodenträger (werkzeuglos montierbar)