AS S3 Sicherheitsstiefel
AS S3 Sicherheitsstiefel - 1
AS S3 Sicherheitsstiefel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

AS S3 Sicherheitsstiefel

Der robuste Lederstiefel versichert einen hervorragenden Halt. Gelenkentlastend und stoßdämpfender Multi-Level Shock Absorber im Fersenbereich.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Leder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Stiefel
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M022079038
38 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079039
39 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079040
40 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079041
41 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079042
42 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079043
43 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079044
44 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079045
45 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079046
46 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079047
47 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079048
48 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079036
36 Schwarz Leder S3
1 St.
M022079037
37 Schwarz Leder S3
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
  • Atmungsaktives Leder, gepolsterte Lasche

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • 690 g/Stiefel in Größe 42