Rostlöser Rost off Black

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rostlöser Rost off Black

Hochwirksamer Rostlöser auf Graphit-Basis, der als Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz und Reiniger eingesetzt werden kann.

  • Inhalt: 500 ml
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 450 °C
  • Flammpunkt min. des Wirkstoffes: 70 °C
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
Art.-Nr. Inhalt Temperaturein... Temperaturein... Flammpunkt min. des Wirkstoffes Anzahl VE
Preis/VE
0890200500
500 ml -30 °C 450 °C 70 °C
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
  • Lockert und schmiert fest sitzende, korrodierte Verbindungen

  • Bildet einen druckbeständigen Schmierfilm

  • Temperaturbeständig von -30 °C bis 450 °C (Notlaufeigenschaften durch enthaltenes Graphit)

  • Weist eine ideale Schmierwirkung auch in feuchter Umgebung auf

  • Schützt behandelte Metalloberflächen vor Korrosion

  • Feuchtigkeitsabweisend, silikonfrei und verharzt nicht

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.