Teller Kunststoff
Teller Kunststoff - 1
Teller Kunststoff - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Teller Kunststoff

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

  • Höhe min.: 29,5 mm
  • Tellerstärke: 18 mm
  • Werkstoff: Glasfaserverstärktes Polyamid
  • Traglast: 900 kg
  • Farbe: Schwarz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße Durchmesser Produktgewicht (per Stück) Höhe min. Anzahl VE
Preis/VE
5099000040
40 mm 39 mm 11,900 g 29,5 mm
10 St.
5099000060
60 mm 59 mm 21,300 g 29,5 mm
10 St.
5099000080
80 mm 79 mm 40,200 g 29,5 mm
10 St.
5099000100
100 mm 99 mm 58,400 g 29,5 mm
10 St.