Scheibe
Scheibe - 1
Scheibe - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe

DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl feuerverzinkt

  • Normen: ISO 7093, DIN 9021
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 140 HV
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0416000110
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
500 St.
0416000112
M12 13 mm 37 mm 3 mm
100 St.
0416000116
M16 17 mm 50 mm 3 mm
200 St.
0416000120
M20 22 mm 60 mm 4 mm
100 St.