Akku-Bohrhammer H 28-MA vibrationsgedämpft
Akku-Bohrhammer H 28-MA vibrationsgedämpft - 1
Akku-Bohrhammer H 28-MA vibrationsgedämpft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrhammer H 28-MA vibrationsgedämpft

Sehr kraftvoll und trotzdem kompakt, mit bürstenlosem EC-Motor und Vibrationsdämpfung. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 28 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-1350 U/min(rpm)
  • Schlagzahl min./max.: 0-5000 U/min(rpm)
  • Schlagenergie: 4.1 J
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-plus
  • Maschinengewicht mit Akku: 4,7 kg
  • Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.: 6-28 mm
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Länge: 345 mm
  • Höhe: 260 mm
  • Bohrdurchmesser mit Hohlbohrkrone in Beton max.: 75 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Akkuanzahl/-k... Lieferumfang Nennspannung Leerlaufdrehzahl min./max. Anzahl VE
Preis/VE
570080002
0 x 0 Ah Ohne Akku; mit weiterem Zubehör 28 V/DC 0-1350 U/min(rpm)
1 St.
57008004
2 x 3 Ah 2 x 3 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör 28 V/DC 0-1350 U/min(rpm)
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
Wartungsarmer und langlebiger Motor


Bürstenloser EC-Motor und elektropneumatisches Schlagwerk, dadurch gleiche Bohrleistung wie mit einer Netzmaschine.



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku



Universell einsetzbar


Schlagstopp, Meißelfunktion, Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter



Liegt gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten


Leichte, kompakte und ergonomische Bauform mit Vibrationsdämpfung.



Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich


Positionierung der LED-Leuchte verhindert Schatten durch das Bohrfutter

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.