Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10
Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - 1
Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - 2
Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - 3
Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - 4
Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10

Ideal für Abhängungen mit Gewindestangen M8 oder M10 (Stufengewinde). Für Beton, Stahl verzinkt

  • Dübeldurchmesser: 6 mm
  • Befestigungshöhe min./max. (t fix): 0-0 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 6 mm
  • Mindestbauteildicke (h min): 80 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 9 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Effektive Verankerungst... Effektive Verankerungst... Bohrlochtiefe (h 0) Anzahl VE
Preis/VE
0905361009
63 mm 30 mm 25 mm 40 mm
100 St.
0905361008
58 mm 25 mm 35 mm
100 St.
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
Schnelle, einfache Montage


  • Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm

  • Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig


Durchsteckmontage



Verarbeitung von sowohl M8 als auch M10 Gewindestangen durch Stufengewinde möglich



Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich



Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung

Hinweis

Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird.

  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Bewertung ETA-11/0339

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software