Senkschraube mit Schlitz
Senkschraube mit Schlitz - 1
Senkschraube mit Schlitz - 2
Senkschraube mit Schlitz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Schlitz

DIN 963, Edelstahl A2, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 162 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
028635 16
M3.5 16 mm 6,5 mm 1,93 mm
1000 St.
02864 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
02864 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
02864 12
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
02864 18
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
02864 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
02864 30
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
02864 22
M4 22 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02864 35
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
02864 40
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
02864 45
M4 45 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02864 5
M4 5 mm 7,5 mm 2,2 mm
02864 50
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
02864 80
M4 80 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
02864 8
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
02865 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
02865 100
M5 100 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02865 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
02865 14
M5 14 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
02865 20
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
02865 18
M5 18 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
02865 22
M5 22 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
02865 25
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
02865 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
02865 45
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
02865 40
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
02865 50
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
02865 6
M5 6 mm 9,2 mm 2,5 mm
02865 60
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
02865 70
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
02865 65
M5 65 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02865 80
M5 80 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
02865 8
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
02865 90
M5 90 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02866 110
M6 110 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02866 100
M6 100 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02866 12
M6 12 mm 11 mm 3 mm
02866 120
M6 120 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02866 14
M6 14 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
02866 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
02866 18
M6 18 mm 11 mm 3 mm
500 St.
02866 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
02866 22
M6 22 mm 11 mm 3 mm
200 St.
02866 25
M6 25 mm 11 mm 3 mm
02866 30
M6 30 mm 11 mm 3 mm
02866 40
M6 40 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02866 35
M6 35 mm 11 mm 3 mm
02866 50
M6 50 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02866 45
M6 45 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02866 60
M6 60 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02866 55
M6 55 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02866 75
M6 75 mm 11 mm 3 mm
200 St.
02866 65
M6 65 mm 11 mm 3 mm
200 St.
02868 100
M8 100 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 120
M8 120 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 12
M8 12 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
02868 16
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
02868 20
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 22
M8 22 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
02868 25
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 30
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 35
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 45
M8 45 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 50
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 60
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 65
M8 65 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 70
M8 70 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 80
M8 80 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
028616 4
M1.6 4 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
028616 5
M1.6 5 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
028616 8
M1.6 8 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
028610 25
M10 25 mm 18 mm 5 mm
100 St.
02862 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02862 30
M2 30 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02862 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
028625 6
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
02863 60
M3 60 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02864 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
02864 6
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
02864 55
M4 55 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02864 60
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02864 70
M4 70 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
02865 35
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
02866 10
M6 10 mm 11 mm 3 mm
02866 70
M6 70 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02866 80
M6 80 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02866 90
M6 90 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02868 10
M8 10 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02868 40
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02866 140
M6 140 mm 11 mm 3 mm
25 St.
028610 14
M10 14 mm 18 mm 5 mm
100 St.
02861 4
M1 4 mm 1,9 mm 0,6 mm
200 St.
02864 14
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
028616 6
M1.6 6 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
02862 3
M2 3 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
028610 70
M10 70 mm 18 mm 5 mm
100 St.
02865 75
M5 75 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02863 30
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02868 90
M8 90 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02862 4
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
028625 16
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
02865 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
028635 18
M3.5 18 mm 6,5 mm 1,93 mm
1000 St.
028616 25
M16 25 mm 29 mm 8 mm
25 St.
028616 35
M16 35 mm 29 mm 8 mm
25 St.
028610 12
M10 12 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028616 10
M1.6 10 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
028612 25
M12 25 mm 22 mm 6 mm
50 St.
028616 60
M16 60 mm 29 mm 8 mm
25 St.
028616 55
M16 55 mm 29 mm 8 mm
1 St.
02861 2
M1 2 mm 1,9 mm 0,6 mm
500 St.
02861 3
M1 3 mm 1,9 mm 0,6 mm
1000 St.
028610 100
M10 100 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028610 16
M10 16 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028610 20
M10 20 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028610 30
M10 30 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028610 40
M10 40 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028610 35
M10 35 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028610 45
M10 45 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028610 50
M10 50 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028610 60
M10 60 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028610 80
M10 80 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028610 90
M10 90 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028612 20
M12 20 mm 22 mm 6 mm
50 St.
028612 30
M12 30 mm 22 mm 6 mm
100 St.
028612 35
M12 35 mm 22 mm 6 mm
100 St.
028612 40
M12 40 mm 22 mm 6 mm
100 St.
028612 50
M12 50 mm 22 mm 6 mm
100 St.
028612 70
M12 70 mm 22 mm 6 mm
100 St.
028616 3
M1.6 3 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
02862 12
M2 12 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02862 10
M2 10 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02862 14
M2 14 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02862 16
M2 16 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02862 25
M2 25 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02862 20
M2 20 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02862 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
028625 10
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
028625 12
M2.5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
028625 14
M2.5 14 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
028625 20
M2.5 20 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
028625 30
M2.5 30 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
028625 4
M2.5 4 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
028625 5
M2.5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
028625 8
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
02863 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
02863 12
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
02863 16
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
02863 14
M3 14 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02863 18
M3 18 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02863 20
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
02863 22
M3 22 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02863 25
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
02863 35
M3 35 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02863 40
M3 40 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02863 45
M3 45 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02863 5
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
02863 50
M3 50 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02863 6
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
02863 8
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
028616 70
70 mm
25 St.
028616 2
500 St.
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
DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ M10 entfallen).