Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta®
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 3
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta®

Aus Bimetall - Edelstahl A2/ Stahl gehärtet, Ruspert® beschichtet, mit 6-kant-Kopf ähnlich ISO 10666

  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink-Lamelle
  • Werkstoff Dichtscheibe: Edelstahl A2
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Sechskant
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 46 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Dichtscheibe Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0214834825
4,8 mm 25 mm 5,2 mm
500 St.
0214835525
5,5 mm 26 mm 6,4 mm
500 St.
0214836310
6,3 mm 100 mm 6,4 mm
150 St.
0214836311
6,3 mm 115 mm 6,4 mm
150 St.
0214836325
6,3 mm 27 mm 6,4 mm
500 St.
0214836338
6,3 mm 38 mm 6,4 mm
400 St.
0214836332
6,3 mm 32 mm 6,4 mm
400 St.
0214836350
6,3 mm 50 mm 6,4 mm
300 St.
0214836360
6,3 mm 60 mm 6,4 mm
200 St.
0214836370
6,3 mm 70 mm 6,4 mm
200 St.
0214846310
6,3 mm 100 mm 6,4 mm
150 St.
0214846311
6,3 mm 115 mm 6,4 mm
150 St.
0214846313
6,3 mm 130 mm 6,4 mm
100 St.
0214846332
6,3 mm 32 mm 6,4 mm
400 St.
0214846325
6,3 mm 27 mm 6,4 mm
500 St.
0214846370
6,3 mm 70 mm 6,4 mm
200 St.
0214846338
6,3 mm 38 mm 6,4 mm
400 St.
0214846385
6,3 mm 85 mm 6,4 mm
150 St.
0214855525
Blank 5,5 mm 26 mm 5,2 mm
500 St.
0214804238
4,2 mm 38 mm 3,8 mm
200 St.
0214804225
4,2 mm 25 mm 3,8 mm
200 St.
0214804250
4,2 mm 50 mm 3,8 mm
100 St.
0214804825
4,8 mm 25 mm 5,2 mm
0214804838
4,8 mm 38 mm 5,2 mm
200 St.
0214804832
4,8 mm 32 mm 5,2 mm
200 St.
0214804850
4,8 mm 50 mm 5,2 mm
100 St.
0214805532
5,5 mm 32 mm 5,2 mm
200 St.
0214805538
5,5 mm 38 mm 5,2 mm
200 St.
0214805550
5,5 mm 50 mm 5,2 mm
100 St.
0214806310
6,3 mm 100 mm 6,4 mm
150 St.
0214806311
6,3 mm 115 mm 6,4 mm
150 St.
0214806313
6,3 mm 130 mm 6,4 mm
150 St.
0214806325
6,3 mm 27 mm 6,4 mm
0214806317
6,3 mm 175 mm 6,4 mm
150 St.
0214806332
6,3 mm 32 mm 6,4 mm
400 St.
0214806338
6,3 mm 38 mm 6,4 mm
0214806350
6,3 mm 50 mm 6,4 mm
300 St.
0214806370
6,3 mm 70 mm 6,4 mm
300 St.
0214806385
6,3 mm 85 mm 6,4 mm
150 St.
0214805525
5,5 mm 25 mm 5,2 mm
0214806360
6,3 mm 60 mm 6,4 mm
300 St.
0214836385
6,3 mm 85 mm 6,4 mm
150 St.
0214806315
6,3 mm 150 mm 6,4 mm
150 St.
0214846350
6,3 mm 50 mm 6,4 mm
300 St.
0214804232
4,2 mm 32 mm 3,8 mm
200 St.
0214836313
6,3 mm 130 mm 6,4 mm
150 St.
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
Mit normaler Bohrspitze und Dichtscheibe

Leistungsnachweis

Ø 4,2 mm:


  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4

  • Europäische Technische Zulassung ETA-10/0184


Ø 4,8 mm:


  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4 und Z-14.1-537

  • Europäische Technische Zulassung ETA-10/0184


Ø 5,5 mm:


  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4

  • Europäische Technische Zulassung ETA-10/0184


Ø 6,3 mm < Länge 50 mm:


  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4

  • Europäische Technische Zulassung ETA-10/0184


Ø 6,3 mm > Länge 50 mm:


  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14. 1-4 und Z-14.4-407

  • Europäische Technische Zulassung ETA-10/0184 und ETA-13/0210