Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H - 1
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H

ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 7045
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 59 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
5103003004
M3 4 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103003005
M3 5 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103003006
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103003008
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
5103003010
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103003012
M3 12 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103003016
M3 16 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103003020
M3 20 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103003025
M3 25 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103003030
M3 30 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103004005
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103004006
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103004008
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103004010
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103004012
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103004016
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103004020
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103004025
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103004030
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103004035
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103004040
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103005006
M5 6 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
5103005008
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
5103005010
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
5103005012
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
5103005016
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
5103005020
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103005025
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103005030
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103005035
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103005040
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103005045
M5 45 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103006008
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103006010
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103006012
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103006016
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103006020
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103006025
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103006030
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103006035
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103006040
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
5103006045
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
5103008010
M8 10 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103008012
M8 12 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103008016
M8 16 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103008020
M8 20 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103008025
M8 25 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103008030
M8 30 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103008035
M8 35 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103008040
M8 40 mm 16 mm 6 mm
50 St.
5103008045
M8 45 mm 16 mm 6 mm
50 St.
5103010012
M10 12 mm 20 mm 7,5 mm
50 St.
5103010016
M10 16 mm 20 mm 7,5 mm
50 St.
5103010020
M10 20 mm 20 mm 7,5 mm
50 St.
5103010025
M10 25 mm 20 mm 7,5 mm
50 St.
5103010030
M10 30 mm 20 mm 7,5 mm
50 St.
5103010035
M10 35 mm 20 mm 7,5 mm
50 St.
5103010040
M10 40 mm 20 mm 7,5 mm
50 St.
5103010045
M10 45 mm 20 mm 7,5 mm
50 St.
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
ISO 7045 ersetzt DIN 7985 | Es besteht Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube unbenannt.