Varifix® Gelenkverbinder arretierbar - C2C
Varifix<SUP>® </SUP>Gelenkverbinder arretierbar - C2C - 1
Varifix<SUP>® </SUP>Gelenkverbinder arretierbar - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Varifix® Gelenkverbinder arretierbar - C2C

Variable und feststellbare Winkeleinstellung

  • Passend für Montageschiene: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Breite: 42 mm
  • Länge: 128 mm
  • Länge 2: 171 mm
  • Profilbreite: 42 mm
  • Profilstärke: 4 mm
  • Profilhöhe: 41 mm
  • Profillänge: 139 mm
  • Höhe: 171 mm
  • Lochdurchmesser: 13 mm
  • Lochabstand: 35 mm
  • Lochabstand 2: 96 mm
  • Langlochlänge: 13 mm
  • Langlochbreite: 13 mm
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Passend für Montageschiene Dicke Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0862005177
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm 4 mm 42 mm 128 mm
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB