Profil-Doppelzylinder NP
Profil-Doppelzylinder NP - 1
Profil-Doppelzylinder NP - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Doppelzylinder NP

Im 5-Stift-System. Beidseitig schließbar.

  • Typbezeichnung: Doppelzylinder NP
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Glanzgrad: Matt
  • Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar): Ja
  • Schließart: Gleichschließend
  • Schließung: GS 1
  • Schlüsselnummer: S 55682
  • Gewindedurchmesser: 5 mm
  • Werkstoff Schlüssel: Neusilber
  • Oberfläche Schlüssel: Blank
  • Lieferumfang: 1 x Profilzylinder, 3 x Schlüssel aus Neusilber, 1 x Stulpschraube M5 x 80 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außenlänge x Innenlänge Länge Typbezeichnung Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0687631510
31 x 31 mm 62 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631511
31 x 36 mm 67 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631513
31 x 46 mm 77 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631514
31 x 51 mm 82 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631512
31 x 41 mm 72 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631517
31 x 66 mm 97 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631515
31 x 56 mm 87 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631518
31 x 71 mm 102 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631520
36 x 36 mm 72 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631521
36 x 41 mm 77 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631530
41 x 41 mm 82 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631534
41 x 61 mm 102 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631531
41 x 46 mm 87 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631533
41 x 56 mm 97 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631542
46 x 56 mm 102 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631543
46 x 61 mm 107 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631540
46 x 46 mm 92 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631550
51 x 51 mm 102 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631560
56 x 56 mm 112 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631522
36 x 46 mm 82 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631524
36 x 56 mm 92 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631523
36 x 51 mm 87 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631525
36 x 61 mm 97 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631532
41 x 51 mm 92 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631516
31 x 61 mm 92 mm Doppelzylinder NP Messing
1 St.
0687631541
46 x 51 mm 97 mm Doppelzylinder NP Messing
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
Werkstoff: Messing



Doppelzylinder mit 5 gefederten Stiftzuhaltungen pro Zylinderseite


Für alle gängigen Türen einsetzbar



Lieferumfang:


  • 1 x Profilzylinder

  • 3 x Schlüssel am Ring

  • 1 x Stulpschraube M 5 x 80 mm
Hinweis

Für die exakte Längenbestimmung des benötigten Zylinders empfehlen wir einen Profilzylindermessschlüssel.