PZ-Rosettensatz
PZ-Rosettensatz - 1
PZ-Rosettensatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PZ-Rosettensatz

Durchgängige Befestigung

  • Geeignet für: Feuerschutztüren, Rauchschutztüren
  • Lochung: PZ
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-65 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Rosettendurchmesser: 55 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 38 mm
  • Lieferumfang: 1 Paar PZ Rosetten, 2 Spezial Hülsenmuttern M 5 x31 mm, 2 Senkkopfschrauben mit Schraubensicherung M 5 x 45 mm
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
Art.-Nr. Geeignet für Lochung Werkstoff Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0687155410
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren PZ Edelstahl A2, 1.4301 Matt
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
Die PZ-Rosetten haben keine Schutzfunktion.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.