Bit Innensechskant
Bit Innensechskant - 1
Bit Innensechskant - 2
Bit Innensechskant - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit Innensechskant

C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV

  • Abtriebart: Für Innensechskant
  • Antrieb: C 6,3 (1/4 Zoll)
  • Antriebart: Außensechskant
  • Länge: 25 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Abtriebart Antrieb Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
0614176925
2,5 mm Für Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
061417693
3 mm Für Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
061417692
2 mm Für Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
061417695
5 mm Für Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
061417694
4 mm Für Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
061417696
6 mm Für Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
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
Mit POWERDRIV:


Die Kraft verteilt sich auf die gewölbten Flächen jeder Seite des Sechskants. Dadurch geringere Belastung von Schraube und Bit



Ohne POWERDRIV:


Die Kraft liegt nur an einzelnen Punkten an. Die Folge: Hohe Punktbelastung von Schraube und Bit