Keilsicherungsscheibe schmale Form
Keilsicherungsscheibe schmale Form - 1
Keilsicherungsscheibe schmale Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Keilsicherungsscheibe schmale Form

Edelstahl A4

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Härte nach Vickers, HV: 520 HV
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Schmal
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Passend für Schraubengewinde Passend für Gewinde (Zoll) Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0404701003
3,4 mm M3 #5 7 mm
200 St.
0404701008
8,7 mm M8 5/16 Zoll 13,5 mm
0404701014
15,2 mm M14 9/16 Zoll 23 mm
100 St.
0404701016
17 mm M16 5/8 Zoll 25,4 mm
0404701022
23,4 mm M22 7/8 Zoll 34,5 mm
100 St.
0404701033
34,4 mm M33 1 1/4 Zoll 48,5 mm
50 St.
0404701039
40,4 mm M39 1 1/2 Zoll 58,5 mm
50 St.
0404701004
4,4 mm M4 #8 7,6 mm
0404701005
5,4 mm M5 #10 9 mm
0404701030
31,4 mm M30 1 1/8 Zoll 47 mm
50 St.
0404701011
11,4 mm M11 7/16 Zoll 18,5 mm
200 St.
0404701035
3,9 mm M3,5 #6 7,6 mm
200 St.
0404713037
10,3 mm 3/8 Zoll 16 mm
200 St.
0404713050
13,5 mm 1/2 Zoll 19,5 mm
200 St.
0404701006
6,5 mm M6 10,8 mm
0404701010
10,6 mm M10 16,6 mm
0404701012
13 mm M12 19,5 mm
0404701018
19,5 mm M18 29 mm
100 St.
0404701020
21,4 mm M20 30,7 mm
0404701027
28,4 mm M27 42 mm
50 St.
0404701024
25,3 mm M24 39 mm
50 St.
0404701042
43,2 mm M42 63 mm
50 St.
0404701048
49,6 mm M48 75 mm
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Allgemein:


Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.



Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.



Vorteile:


  • Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)

  • Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung

  • Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln

  • Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität

  • Oberflächenschonend

  • In Stahl oder Edelstahl verfügbar (andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich)

  • Mit schmaler und breiter Auflagefläche
Hinweis

Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.