Feuerlöscher

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuerlöscher

  • Typbezeichnung: FL1
  • Inhaltsgewicht: 2 kg
  • Höhe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 3,600 kg
  • Farbe: Rot
  • Werkstoff: Kunststoff / Metall
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Inhaltsgewicht Höhe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
096380 900
FL1 2 kg 380 mm 3,600 kg
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
  • ABC Löschpulver

  • Mit integriertem Manometer

  • Funktionsbereich von –35°C bis +60°C

  • Inklusive Halterung für Wandmontage