Uniblock

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Uniblock

Zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen

  • Farbe: Schwarz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Profiltyp Geeignet für Nutbreite Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
4952600188
I 5 mm 14 mm 12,5 mm
100 St.
4952500062
B 8 mm 18,5 mm 18,5 mm
100 St.
4952600189
I 6 mm 18,5 mm 18,5 mm
100 St.
4952500063
B 10 mm 25 mm 18,5 mm
100 St.
4952500064
B 10 mm 25 mm 18,5 mm
100 St.
4952600191
I 8 mm 22 mm 30 mm
10 St.
4952600190
I 8 mm 25 mm 18,5 mm
100 St.