Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund - 1
Senkschraube mit Innensechsrund - 2
Senkschraube mit Innensechsrund - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund

ISO 14581, Edelstahl A4-070, blank

  • Normen: ISO 14581
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 81 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
40332506
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
40332508
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
500 St.
40333 10
M3 10 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
40333 12
M3 12 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
40333 16
M3 16 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
40333 20
M3 20 mm 5,5 mm 1,65 mm
200 St.
40333 25
M3 25 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
40333 30
M3 30 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
40333 5
M3 5 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
40333 6
M3 6 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
40333 8
M3 8 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
40334 10
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
40334 12
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
40334 16
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
40334 18
M4 18 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
40334 20
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
40334 25
M4 25 mm 8,4 mm 2,7 mm
400 St.
40334 30
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
200 St.
40334 35
M4 35 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
40334 40
M4 40 mm 8,4 mm 2,7 mm
200 St.
40334 6
M4 6 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
40334 8
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
40335 10
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40335 12
M5 12 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40335 16
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40335 20
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
40335 25
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
40335 30
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
40335 35
M5 35 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40335 40
M5 40 mm 9,3 mm 2,7 mm
100 St.
40335 8
M5 8 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
40336 10
M6 10 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
40336 12
M6 12 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
40336 16
M6 16 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
40336 20
M6 20 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
40336 25
M6 25 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
40336 30
M6 30 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
40336 35
M6 35 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
40336 40
M6 40 mm 11,3 mm 3,3 mm
100 St.
40336 45
M6 45 mm 11,3 mm 3,3 mm
100 St.
40336 50
M6 50 mm 11,3 mm 3,3 mm
100 St.
40338 16
M8 16 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
40338 20
M8 20 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
40338 25
M8 25 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
40338 30
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
40338 35
M8 35 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
40338 40
M8 40 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
40338 50
M8 50 mm 15,8 mm 4,65 mm
50 St.
40332 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
40332 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
40332 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
40332 10
M2 10 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
40332 16
M2 16 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
40332505
M2.5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
403325010
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
403325012
M2.5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
403325016
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
40335 45
M5 45 mm 9,30 mm 2,70 mm
1000 St.
40335 50
M5 50 mm 9,30 mm 2,70 mm
1000 St.
40335 55
M5 55 mm 9,30 mm 2,70 mm
1000 St.
40335 60
M5 60 mm 9,30 mm 2,70 mm
1000 St.
40335 70
M5 70 mm 9,30 mm 2,70 mm
1000 St.
40335 80
M5 80 mm 9,30 mm 2,70 mm
1000 St.
40336 55
M6 55 mm 11,30 mm 3,30 mm
1000 St.
40336 60
M6 60 mm 11,30 mm 3,30 mm
1000 St.
40336 75
M6 75 mm 11,30 mm 3,30 mm
1000 St.
40336 80
M6 80 mm 11,30 mm 3,30 mm
1000 St.
40336 100
M6 100 mm 11,30 mm 3,30 mm
1000 St.
40338 60
M8 60 mm 15,80 mm 4,65 mm
1000 St.
40338 70
M8 70 mm 15,80 mm 4,65 mm
1000 St.
40338 80
M8 80 mm 15,80 mm 4,65 mm
1000 St.
40338 90
M8 90 mm 15,80 mm 4,65 mm
1000 St.
403310 30
M10 30 mm 18,30 mm 5 mm
1000 St.
403310 40
M10 40 mm 18,30 mm 5 mm
1000 St.
403310 50
M10 50 mm 18,30 mm 5 mm
1000 St.
403310 60
M10 60 mm 18,30 mm 5 mm
1000 St.
403310 80
M10 80 mm 18,30 mm 5 mm
1000 St.
40334 45
M4 45 mm 8,40 mm 2,70 mm
1000 St.
40335 65
M5 65 mm 9,30 mm 2,70 mm
200 St.
40333 14
M3 14 mm 5,50 mm 1,65 mm
5000 St.
403310 35
M10 35 mm 17,78 mm 5 mm
100 St.
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden