Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund - 1
Senkschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund

ISO 14581, Stahl 08.8, blank

  • Normen: ISO 14581
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 08.8
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 94 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
402385 35
M5 35 mm 9,3 mm 2,7 mm
1000 St.
402384 10
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402384 12
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402384 20
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402384 25
M4 25 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402385 20
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
1000 St.
402385 8
M5 8 mm 9,3 mm 2,7 mm
1000 St.
402386 12
M6 12 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
40238254
M2.5 4 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
40238255
M2.5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
40238258
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402383 12
M3 12 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
402383 18
M3 18 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
402383 25
M3 25 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
402383 5
M3 5 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
402383 6
M3 6 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
402383 8
M3 8 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
402383510
M3.5 10 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
402383512
M3.5 12 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
402383514
M3.5 14 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
402383516
M3.5 16 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
402383520
M3.5 20 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
402383525
M3.5 25 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
402383530
M3.5 30 mm 7,3 mm 2,35 mm
500 St.
402383535
M3.5 35 mm 7,3 mm 2,35 mm
500 St.
40238355
M3.5 5 mm 7,3 mm 2,35 mm
500 St.
40238356
M3.5 6 mm 7,3 mm 2,35 mm
500 St.
40238358
M3.5 8 mm 7,3 mm 2,35 mm
500 St.
402384 14
M4 14 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402384 16
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402384 30
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402384 35
M4 35 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402384 40
M4 40 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402384 5
M4 5 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402384 8
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402385 10
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
1000 St.
402385 12
M5 12 mm 9,3 mm 2,7 mm
1000 St.
402385 14
M5 14 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402385 30
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402385 40
M5 40 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
402385 45
M5 45 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402385 50
M5 50 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
402385 6
M5 6 mm 9,3 mm 2,7 mm
1000 St.
402385 60
M5 60 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
402386 14
M6 14 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402386 16
M6 16 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402386 20
M6 20 mm 11,3 mm 3,3 mm
1 St.
402386 25
M6 25 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402386 30
M6 30 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402386 35
M6 35 mm 11,3 mm 3,3 mm
1000 St.
402386 40
M6 40 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402386 45
M6 45 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402386 50
M6 50 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402386 55
M6 55 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402386 60
M6 60 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402386 8
M6 8 mm 11,3 mm 3,3 mm
1000 St.
402388 10
M8 10 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402388 14
M8 14 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402388 25
M8 25 mm 15,8 mm 4,65 mm
1 St.
402388 30
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402388 35
M8 35 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402388 40
M8 40 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402388 50
M8 50 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402388 55
M8 55 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402388 60
M8 60 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402381012
M10 12 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402381014
M10 14 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402381016
M10 16 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402381020
M10 20 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402381025
M10 25 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402381030
M10 30 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402381035
M10 35 mm 18,3 mm 5 mm
1 St.
402381040
M10 40 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402381045
M10 45 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402381050
M10 50 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402381055
M10 55 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402381060
M10 60 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402381070
M10 70 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402382 12
M2 12 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
402382 14
M2 14 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
402382 16
M2 16 mm 3,8 mm 1,2 mm
1 St.
402382 20
M2 20 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
402382 3
M2 3 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
402382 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
402382 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
100 St.
402382510
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402382514
M2.5 14 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402382516
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402382520
M2.5 20 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402382525
M2.5 25 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
40238253
M2.5 3 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
402385 25
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
1000 St.
402383 16
M3 16 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
402385 16
M5 16 mm 9,3 mm 5 mm
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden