Flachrundschraube mit Vierkantansatz
Flachrundschraube mit Vierkantansatz - 1
Flachrundschraube mit Vierkantansatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachrundschraube mit Vierkantansatz

DIN 603, Stahl 4.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Normen: DIN 603
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 31 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Festigkeitskl... Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
022376 65
Stahl 4.8 M6 65 mm
200 St.
022378 100
Stahl 4.8 M8 100 mm
100 St.
022378 30
Stahl 4.8 M8 30 mm
200 St.
022378 25
Stahl 4.8 M8 25 mm
200 St.
022378 40
Stahl 4.8 M8 40 mm
200 St.
022378 35
Stahl 4.8 M8 35 mm
200 St.
022378 50
Stahl 4.8 M8 50 mm
200 St.
022378 80
Stahl 4.8 M8 80 mm
100 St.
0223716200
Stahl 4.8 M16 200 mm
25 St.
022378 90
Stahl 4.8 M8 90 mm
100 St.
022378 16
Stahl 4.8 M8 16 mm
200 St.
022378 70
Stahl 4.8 M8 70 mm
200 St.
0223710220
Stahl 4.8 M10 220 mm
25 St.
0223710200
Stahl 4.8 M10 200 mm
50 St.
0223712260
Stahl 4.8 M12 260 mm
25 St.
022371670
Stahl 4.8 M16 70 mm
25 St.
02236 180
Stahl 4.8 M6 180 mm
50 St.
022371025
Stahl 4.8 M10 25 mm
200 St.
022371040
Stahl 4.8 M10 40 mm
100 St.
022371050
Stahl 4.8 M10 50 mm
100 St.
022371280
Stahl 4.8 M12 80 mm
50 St.
0223716130
Stahl 4.8 M16 130 mm
50 St.
022375 25
Stahl 4.8 M5 25 mm
1000 St.
022376 10
Stahl 4.8 M6 10 mm
500 St.
022376 12
Stahl 4.8 M6 12 mm
500 St.
022376 25
Stahl 4.8 M6 25 mm
500 St.
022376 30
Stahl 4.8 M6 30 mm
500 St.
022376 35
Stahl 4.8 M6 35 mm
500 St.
022376 40
Stahl 4.8 M6 40 mm
200 St.
022376 50
Stahl 4.8 M6 50 mm
200 St.
0223712130
50 St.
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
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.