Werkzeug-Box PP
Werkzeug-Box PP - 1
Werkzeug-Box PP - 2
Werkzeug-Box PP - 3
Werkzeug-Box PP - 4
Werkzeug-Box PP - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeug-Box PP

Mit herausnehmbaren Fächern und einem herausnehmbaren Einsatz

  • Höhe: 260 mm
  • Breite: 660 mm
  • Tiefe: 248 mm
  • Farbe: Rot, Schwarz
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Produktgewicht (per Stück): 3900 g
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
Art.-Nr. Höhe Breite Tiefe Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0962219004
260 mm 660 mm 248 mm Rot, Schwarz
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
  • Aus Polypropylen, dadurch stoßfest, robust und hochbelastbar

  • Bequemer Tragekomfort durch großen Aluminiumgriff

  • Geringes Eigengewicht

  • Bügelverschluss aus Metall

  • Durch Vorhängeschloss abschließbar

  • Zwei abnhembare Kleinteilemagazine im Deckel

  • Interaktiver Alu-Verschluss

  • Anti-Schock Ecken aus Thermoplastik