Türdrücker A 705
Türdrücker A 705 - 1
Türdrücker A 705 - 2
Türdrücker A 705 - 3
Türdrücker A 705 - 4
Türdrücker A 705 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 705

Die Drückergarnitur verleiht der Innentür eine persönliche Note, die Rosetten sind sehr flach und unsichtbar befestigt.

  • Beschlagsausführung: Drücker/Drücker
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-50 mm
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Drücker lose, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 60 mm
  • Grifflänge: 135 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15,9 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 61 mm
  • Rosettenbreite: 55 mm
  • Rosettenstärke: 1,5 mm
  • Nockendurchmesser: 7,5 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Geeignet für Entfernung (Griff-Schloss) Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
0688153050
BB oval Zimmertüren 72 mm 2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar BB Rosetten, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone
1 St.
0688153051
WC/ Bad WC- und Badtüren 78 mm 2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar WC Rosetten, 1 Notentriegelung/Riegelolive/Stift 7/8 x 55 mm,1 Montageanleitung/ Bohrschablone
1 St.
0688153052
PZ Korridor- und Wohnungseingangstüren 72 mm 2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar PZ Rosetten, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone
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
Einfachste Montage und bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung der Rosetten erfolgt einfach durch spezielle Stütznocken welche stufenlos zusammengedrückt werden.



Flächenbündige Optik


ohne das die Rosetten in das Türblatt eingefräst werden.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein geteilter Vierkant ■ 8 mm bei.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!