Fenstergriff ZD 403 mit Sperrknopf
Fenstergriff ZD 403 mit Sperrknopf - 1
Fenstergriff ZD 403 mit Sperrknopf - 2
Fenstergriff ZD 403 mit Sperrknopf - 3
Fenstergriff ZD 403 mit Sperrknopf - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff ZD 403 mit Sperrknopf

Der Fenstergriff ist in allen Rasterpositionen verriegelt und kann nur durch Eindrücken des Knopfes gedreht werden.

  • Typbezeichnung: ZD 403
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Werkstoff Grundrosette: Kunststoff
  • Werkstoff Stift: Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Vierkantgröße: 7 mm
  • Nockendurchmesser: 10 mm
  • Rasterung: Vierfach, 90 Grad
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lochabstand: 43 mm
  • Grifflänge: 142 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Stiftlänge Schraubenlänge Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
0687771306
Verkehrsweiß RAL 9016 45 mm 50 mm 1 Fenstergriff, 2 Schrauben M 5 x 50 mm
0687771358
Graubraun RAL 8019 38 mm 45 mm 1 Fenstergriff, 2 Schrauben M 5 x 45 mm
0687771304
Verkehrsweiß RAL 9016 32 mm 40 mm 1 Fenstergriff, 2 Schrauben M 5 x 40 mm
0687771308
Verkehrsweiß RAL 9016 38 mm 45 mm 1 Fenstergriff, 2 Schrauben M 5 x 45 mm
0687771309
Verkehrsweiß RAL 9016 35 mm 40 mm 1 Fenstergriff, 2 Schrauben M 5 x 40 mm
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
Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position


Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°



Nocken


Sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen

Hinweis

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.



Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!