Keilsicherungsscheibe Typ NLSP
Keilsicherungsscheibe Typ NLSP - 1
Keilsicherungsscheibe Typ NLSP - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Keilsicherungsscheibe Typ NLSP

Edelstahl A4, breite Form

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Breit

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Passend für Schraubengewinde Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
4639829312
13 mm M12 25,4 mm 3 mm
200 St.
4639829316
17 mm M16 30,7 mm 3,200 mm
50 St.
4639829320
21,4 mm M20 39 mm 3,200 mm
100 St.
4639829324
25,3 mm M24 48,5 mm 3,200 mm
100 St.
463982935
5,4 mm M5 10,8 mm 2,200 mm
200 St.
463982936
6,5 mm M6 13,5 mm 2 mm
200 St.
463982938
8,7 mm M8 16,6 mm 2 mm
200 St.
4639829314
15,2 mm M14 30,7 mm 3,200 mm
1 St.
463982933
4,4 mm M3 9 mm 2,200 mm
200 St.
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
Sicherheitsdatenblatt