Bohrschraube Flachkopf

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Flachkopf

pias Stahl verzinkt, metr. Gewinde, Flachkopf H.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Nenndurchmesser: 4 mm
  • Länge: 10 mm
  • Kopfdurchmesser: 8,2 mm
  • Kopfhöhe: 3 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Kopfform: Flachkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
0211003910
Stahl Verzinkt 4 mm 10 mm
1000 St.