Blindniet Flachrundkopf
Blindniet Flachrundkopf - 1
Blindniet Flachrundkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet Flachrundkopf

Hülse: Aluminium AIMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff Hülse: Aluminium
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt
  • Normen: WN 915
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Klemmbereich min./max. Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
091554810
4,8 mm 10,0 mm 1.6-6.3 mm 9,6 mm
091554815
4,8 mm 15,0 mm 4.8-11.1 mm 9,6 mm
091554825
4,8 mm 25,0 mm 12.7-19.8 mm 9,6 mm
09155328
3,2 mm 8 mm 0.5-4.8 mm 6,4 mm
091554013
4,0 mm 13 mm 4.0-9.6 mm 8 mm
500 St.
091554017
4,0 mm 17 mm 6.4-12.7 mm 8 mm
091553211
3,2 mm 11 mm 4.0-8.0 mm 6,4 mm
091554010
4,0 mm 10 mm 1.2-6.3 mm 8 mm
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
Mehrbereichsblindniet



Eigenschaften der ZEBRA Blindniete


  • Hohe Qualität der Nietverbindung

Saubere, feste Schließbildung


Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung


Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten


Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht


Große Schaftausdehnung


Maximale Bohrlochfüllung, auch bei zu groß gebohrten Bohrlöchern


  • Typenbeschränkung durch großen Klemmlängenbereich

Reduzierung der Typenvielfalt in der Lagerhaltung


Weniger Fehlerquellen in der Verarbeitung

Hinweis

Bauaufsichtliche Zulassung

Leistungsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4