Kunststoffdübel mit Senkkopfschraube ZEBRA Shark W-ZX®
Kunststoffdübel mit Senkkopfschraube ZEBRA Shark W-ZX<SUP>®</SUP> - 1
Kunststoffdübel mit Senkkopfschraube ZEBRA Shark W-ZX<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffdübel mit Senkkopfschraube ZEBRA Shark W-ZX®

Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton, Spannbeton-Hohlplattendecken

  • Bohrlochtiefe (h 1) - Bedingung: l(s) + 5 mm - t(fix)

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Schraubenlänge Befestigungshöhe min. (t fix) Anzahl VE
Preis/VE
5910010402
10 mm 56 mm 80 mm 1 mm
50 St.
5910008403
8 mm 46 mm 80 mm 10 mm
100 St.
5910010404
10 mm 56 mm 100 mm 20 mm
50 St.
5910008401
8 mm 46 mm 60 mm 1 mm
100 St.
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
Variable Befestigungshöhe


(Durchdringung der Schraubenspitze >= 5 mm, Gewindeanteil der Schraube muss sich im Dübel befinden)



Dübelschraube ASSY-D ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde, Stahl verzinkt


(Spanplattenschrauben mit z.B. einer Bohrspitze höhlen den Kunststoffdübel aus. Durch den fehlenden Kunststoff reduziert sich die Spreizkraft und somit die Traglast)



  • Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment

  • Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen (ohne Zulassung)

  • Umklappbare Dübelkragen: Dübel kann in der Vorsteckmontage (mit Zulassung) und Durchsteckmontage (ohne Zulassung) gesetzt werden

  • Die Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch.

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid.

W-ZX 6, 8, 10, 12, 14


Europäische Technische Zulassung ETA-12/0042 Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Beton



W-ZX 10


Europäische Technische Zulassung ETA-12/0042 Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk, Porenbeton, Spannbeton-Hohlplattendecken