Senkschraube mit Kreuzschlitz Z
Senkschraube mit Kreuzschlitz Z - 1
Senkschraube mit Kreuzschlitz Z - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Kreuzschlitz Z

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 72 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0048410304
M3 4 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0048410306
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
4000 St.
0048410305
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0048410310
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0048410308
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0048410316
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0048410330
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0048410325
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0048410406
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048410408
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048410412
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048410410
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048410420
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048410422
M4 22 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048410425
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0048410430
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0048410435
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0048410500
M5 100 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
0048410510
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
0048410508
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
0048410516
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0048410512
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0048410525
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0048410520
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0048410535
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0048410530
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0048410545
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0048410540
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0048410560
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0048410570
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0048410610
M6 10 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0048410608
M6 8 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0048410616
M6 16 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0048410625
M6 25 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048410620
M6 20 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0048410650
M6 50 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048410660
M6 60 mm 11 mm 3 mm
400 St.
0048410812
M8 12 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
0048410820
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
0048410816
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
0048410830
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0048410825
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
0048410870
M8 70 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0048410840
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0048410885
M8 85 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
0048412504
M2.5 4 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
0048412508
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
0048410312
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0048410320
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0048410416
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048410440
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0048410550
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0048410612
M6 12 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0048410630
M6 30 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048410635
M6 35 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048410640
M6 40 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048410645
M6 45 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048412506
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
0048412516
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
0048410414
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048410850
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
0048410205
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
0048410670
M6 70 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0048410450
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048410428
M4 28 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0048412510
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
0048410555
M5 55 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
0048410418
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048410860
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
0048410206
6 mm
1 St.
0048410470
200 St.
0048410480
200 St.
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
DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).