Gegenmutter Polyamid

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gegenmutter Polyamid

Metrisch nach EN 60423

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 100 °C
  • Werkstoff: PA 6 GF30 - Polyamid
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Farbe Anzahl VE
Preis/VE
096771016
M16 x 1,5 5 mm 22 mm Lichtgrau RAL 7035
100 St.
096771012
M12 x 1,5 5 mm 17 mm Lichtgrau RAL 7035
100 St.
096771020
M20 x 1,5 6 mm 27 mm Lichtgrau RAL 7035
100 St.
096771025
M25 x 1,5 6 mm 32 mm Lichtgrau RAL 7035
100 St.
096771032
M32 x 1,5 7 mm 41 mm Lichtgrau RAL 7035
100 St.
096771050
M50 x 1,5 8 mm 60 mm Lichtgrau RAL 7035
50 St.
096771120
M20 x 1,5 6 mm 27 mm Tiefschwarz RAL 9005
100 St.
096771063
M63 x 1,5 8 mm 75 mm Lichtgrau RAL 7035
50 St.
096771125
M25 x 1,5 6 mm 32 mm Tiefschwarz RAL 9005
100 St.
096771116
M16 x 1,5 5 mm 22 mm Tiefschwarz RAL 9005
100 St.
096771040
M40 x 1,5 7 mm 50 mm Lichtgrau RAL 7035
50 St.
096771212
M12 x 1,5 5 mm 17 mm Tiefschwarz RAL 9005
100 St.
096771216
M16 x 1,5 5 mm 22 mm Tiefschwarz RAL 9005
100 St.
096771220
M20 x 1,5 6 mm 27 mm Tiefschwarz RAL 9005
100 St.
096771225
M25 x 1,5 6 mm 32 mm Tiefschwarz RAL 9005
100 St.
096771232
M32 x 1,5 7 mm 41 mm Tiefschwarz RAL 9005
100 St.
096771240
M40 x 1,5 7 mm 50 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
096771250
M50 x 1,5 8 mm 60 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
096771263
M63 x 1,5 8 mm 75 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.