Rohrniet Form A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrniet Form A

DIN 7340 Form A, Messing vernickelt

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Form: A
  • DIN: 7340

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Länge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0926315210
5 mm 7,5 mm 10 mm 0,644 g
1000 St.
0926315295
5 mm 7,5 mm 9,5 mm 0,788 g
10000 St.
0926317207
2,5 mm 4 mm 7 mm 0,133 g
5000 St.
0926317206
2,5 mm 4 mm 6 mm 0,118 g
2000 St.
0926317210
2,5 mm 4 mm 10 mm 0,182 g
1000 St.
0926317208
2,5 mm 4 mm 8 mm 0,158 g
5000 St.
0926317212
2,5 mm 4 mm 12 mm 0,214 g
100 St.
0926312204
2 mm 3,2 mm 4 mm 0,067 g
1000 St.
0926317205
2,5 mm 4 mm 5 mm 0,102 g
5000 St.
0926312207
2 mm 3,2 mm 7 mm 0,117 g
1000 St.
0926313204
3 mm 4,5 mm 4 mm 0,101 g
5000 St.
0926313205
3 mm 4,5 mm 5 mm 0,119 g
1000 St.
0926313207
3 mm 4,5 mm 7 mm 0,162 g
5000 St.
0926313206
3 mm 4,5 mm 6 mm 0,153 g
1000 St.
0926313212
3 mm 4,5 mm 12 mm 0,296 g
1000 St.
0926314205
4 mm 6 mm 5 mm 0,253 g
5000 St.
0926314206
4 mm 6 mm 6 mm 0,286 g
2000 St.
0926315208
5 mm 7,5 mm 8 mm 0,668 g
5000 St.