Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E Compact
Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E Compact - 1
Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E Compact - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E Compact

Ergonomischer Langhalsschleifer mit hoher Abtragungsleistung und effektiver Staubabsaugung.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Leistungsaufnahme: 500 W
  • Leistungsabgabe: 270 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 1100-1650 U/min(rpm)
  • Schleiftellerdurchmesser: 225 mm
  • Länge: 1580 mm
  • Maschinengewicht: 3,9 kg
  • Kabellänge: 5 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07021211
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse I / Schutzerdung 500 W
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Schutz für Arbeiter und Maschine


Durch den Sanftanlauf werden Arbeiter und Maschine geschützt.



Ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten


Die sehr handliche und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort sowie optimaler Balance zwischen Motor und Schleifteller sorgt für ein ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten.



Bestens für randnahes Schleifen geeignet


Das gerade und drehbare Randsegment ermöglicht das Schleifen von Flächen-Übergängen Wand/Wand oder Decke/Wand einfach und näher am Rand.



Hohe Stabilität


Die optimierte flexible Welle sorgt für eine erhöhte Stabilität und somit für eine höhere Lebensdauer des Schleifkopfes.



Effektive Absaugung


Die Absaugung zwischen Bürstkranz und Schleifteller sowie die 10-Loch-Absaugung verhindern das schnelle Zusetzen des Schleifmittels.



Leichtgängiges Schleifen


Gefederte Schleifkopfhaube sorgt für eine perfekte Anpassung des Schleifkopfes an alle Unebenheiten.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.