Tischbein
Tischbein - 1
Tischbein - 2
Tischbein - 3
Tischbein - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbein

Höhe bei Auslieferung 1100 mm

  • Durchmesser: 50 mm
  • Höhe min./max.: 1015-1195 mm
  • Traglast: 300 kg
  • Lieferumfang: 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Oberflächenst... Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0683360631
Stahl Verchromt Poliert
1 St.
0683360634
Stahl Edelstahl FINISH Gebürstet
1 St.
0683360635
Aluminium Geriffelt
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
Abdeckhülse


Geschlossenene Optik auch bei der Höhenverstellung



Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein


  • Kraft- und formschlüssige Verbindung

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich


Zweiteilig


Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte



Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss


Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden



Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen


Hochwertige Oberfläche

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.