Logo III T-Shirt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Logo III T-Shirt

Klassisches T-Shirt aus qualitativ hochwertigem Gewebe. Es besticht mit einer idealen Passform und hervorragendem Tragekomfort.

  • Werkstoff: 100% Baumwolle
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 165 g
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M446495004
Grau XXL 100% Baumwolle 165 g
1 St.
M446495001
Grau M 100% Baumwolle 165 g
1 St.
M446496004
Schwarz XXL 100% Baumwolle 165 g
1 St.
M446495000
Grau S 100% Baumwolle 165 g
1 St.
M446495005
Grau 3XL 100% Baumwolle 165 g
1 St.
M446497001
Weiß M 100% Baumwolle 165 g
1 St.
M446497005
Weiß 3XL 100% Baumwolle 165 g
1 St.
M446497000
Weiß S 100% Baumwolle 165 g
1 St.
M446497003
Weiß XL 100% Baumwolle 165 g
1 St.
M446497002
Weiß L 100% Baumwolle 165 g
1 St.
M446497004
Weiß XXL 100% Baumwolle 165 g
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
  • Reine, weiche Baumwolle für optimalen Tragekomfort

  • Rundhalsausschnitt, modischer Schnitt

  • Doppelnähte an Schultern, Ärmeln und Bund

  • Vorderseite mit Logo-Print