Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 1
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 2
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 3
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®

Die selbstbohrende Schraube mit bis zu 50%-iger Zeitersparnis beim Befestigen von Holz auf Metallunterkonstruktionen

  • Werkstoff: Edelstahl, C1
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Senkfräskopf
  • Gewindeart: UNC
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
021596370
6,3 mm 70 mm 12,4 mm
250 St.
021596380
6,3 mm 80 mm 12,4 mm
250 St.
021596360
6,3 mm 60 mm 12,4 mm
500 St.
021596350
6,3 mm 50 mm 12,4 mm
500 St.
02159865
8 mm 65 mm 15 mm 5,4 mm
250 St.
021598100
8 mm 100 mm 15 mm 5,4 mm
250 St.
02159880
8 mm 80 mm 15 mm 5,4 mm
250 St.
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
  • C1-gehärtet (kein rostfreier Edelstahl!)

  • RUSPERT® beschichtet (silber)

  • Senkfräskopf, für die Verarbeitung von Hart- und Weichholz

  • AW®-Antrieb für optimale Kraftübertragung und Schonung des Korrosionsschutzes


Vorteile gegenüber herkömmlichen Bohrschrauben aus einsatzgehärtetem Stahl


  • Verarbeitung mit Stahlunterkonstruktionen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm2

  • Höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten möglich

  • Die Bohrspitze ist unempfindlicher bei Anwendungen bei „Aufdopplung“ der Stahlunterkonstruktion

  • Mit der Flügel pias® Nenn-∅ 6,3 mm ist die Verarbeitung in Stahlunterkonstruktionen aus Edelstahl A2 bis 4 mm Dicke möglich
Hinweis

Die Verwendbarkeit der Flügel-pias® muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.


*Dicke Holz + Dicke Unterkonstruktion lu = max. Befestigungslänge lB

Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.