Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Universalgewicht mit silbergrauer Pulverbeschichtung

  • Farbe: Silbergrau

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewicht Auswuchtgewicht Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
083062 10
10 g Zink Silbergrau
100 St.
083062 35
35 g Zink Silbergrau
100 St.
083062 40
40 g Zink Silbergrau
100 St.
083062 45
45 g Zink Silbergrau
50 St.
083062 5
5 g Federstahl Silbergrau
100 St.
083062 55
55 g Zink Silbergrau
50 St.
083062 50
50 g Zink Silbergrau
50 St.
083062 60
60 g Zink Silbergrau
50 St.
083062 05
5 g Zink Silbergrau
100 St.
083062 30
30 g Zink Silbergrau
100 St.
083062 20
20 g Zink Silbergrau
100 St.
083062 25
25 g Zink Silbergrau
100 St.
083062 15
15 g Zink Silbergrau
100 St.
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
  • Typ 62 Z

  • Millionenfach bewährt
Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.