Schweißer-Cap WSC 9-12
Schweißer-Cap WSC 9-12 - 1
Schweißer-Cap WSC 9-12 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißer-Cap WSC 9-12

Leichtgewichtiger, komfortabler Schweißerblendschutz mit automatischer Abdunkelung

  • Lichtdurchlässigkeit hell: Schutzstufe 3
  • Lichtdurchlässigkeit aktiviert: Schutzstufe 9-12
  • Gewicht: 425 g
  • Prüfzeichen: CE, ANSI, AS/NZS
  • EN-Norm: 166, 175, 379
  • Energieversorgung: 2 austauschbare Knopfzellen 3 V (CR2032)
  • Betriebstemperatur min./max.: -10 bis 60 °C
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
Art.-Nr. Lichtdurchläs... Lichtdurchläs... Gewicht Prüfzeichen Anzahl VE
Preis/VE
0984700300
Schutzstufe 3 Schutzstufe 9-12 425 g CE, ANSI, AS/NZS
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
Leicht und äußerst komfortabel


  • Leichtgewichtige textile Materialien

  • Erhöhter Tragekomfort und minimale Belastung der Nackenmuskulatur durch ausgewogene Gewichtsverteilung

  • Universell auf jede Kopfgröße einstellbar


Optimaler Schutz


Optimale Abdeckung von Gesicht, Hals und Ohren zur Vermeidung von Verbrennungen.



Blendschutzkassette


  • Stufenlose Einstellung der Schutzstufen von DIN 9-12

  • Schleifmodus zum Ausschalten der Kassette für flackerfreies Schleifen

  • Erweitertes Sichtfeld durch Nasenausschnitt in der Blendschutzkassette

  • Austauschbare Batterien


Universeller Einsatz


Für alle Lichtbogen-Schweißverfahren: Elektrodenschweißen, MIG/MAG, Fülldrahtschweißen, WIG Schweißen

Hinweis

Achtung: Für Laserschweißen nicht geeignet!