Führung für Hochschrankauszug VS TAL Larder

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Führung für Hochschrankauszug VS TAL Larder

Sanftes Einziehen und Schließen durch integrierten Selbsteinzug und Dämpfung

  • Passend für Korpusbreite: 300 mm, 400 mm
  • Passend für Korpusbreite min.: 300 mm
  • Passend für Korpusbreite max.: 400 mm
  • Passend für lichte Schrankhöhe min./max.: 1200-2140 mm
  • Lichte Einbautiefe min.: 504 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Traglast: 120 kg
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Dämpfung: Ja
  • Lieferumfang: 1 x Führung unten, 1 x Führung oben, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung
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
Art.-Nr. Passend für Korpusbreite Passend für Korpusbreite min. Passend für Korpusbreite max. Passend für lichte Schrankhöhe min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0684901790
300 mm, 400 mm 300 mm 400 mm 1200-2140 mm