Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS - 4
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS

Für Holztüren, für Decken- und Wandmontage

  • Traglast: 80 kg
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 26-40 mm
  • Geeignet für Türbreite min.: 625 mm
  • Geeignet für Türbreite max.: 2000 mm
  • Türhöhe max.: 3000 mm
  • Höhenverstellung: +/- 5 mm
  • Dämpfung: Optional
  • Lagertechnik: Kugelgelagert
  • Lieferumfang: 2 x Laufwagen, 2 x Tragflansch, 1 x Bodenführung, 2 x Schienenstopper
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
Art.-Nr. Traglast Geeignet für Türstärke min./max. Geeignet für Türbreite min. Geeignet für Türbreite max. Anzahl VE
Preis/VE
0687910630
80 kg 26-40 mm 625 mm 2000 mm
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
  • Tragkraft: 80 kg

  • Türdicke: 26 – 40 mm

  • Türbreite: 625 - 2000 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung ± 5 mm am Laufwagen

  • Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.