Schraubhalter
Schraubhalter - 1
Schraubhalter - 2
Schraubhalter - 3
Schraubhalter - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubhalter

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech komplett mit Kunststoffkappe

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Sendzimirverzinkt
  • Anschlussgewinde: M8
  • Länge: 102 mm
  • Breite: 52 mm
  • Lochdurchmesser: 4,2 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Anschlussgewinde Länge Anzahl VE
Preis/VE
0877100002
Stahl Sendzimirverzinkt M8 102 mm
25 St.
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
Viele Befestigungsmöglichkeiten mit


  • Gewindestiften

  • Gewindebolzen

  • Schrauben

  • Sanitärrohrschellen

  • Einschlagststiften