Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE®
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE®

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-1400 U/min(rpm)
  • Schlagzahl min./max.: 0-4800 U/min(rpm)
  • Schlagenergie: 2.5 J
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Maschinengewicht mit Akku: 3,7 kg
  • Empfohlener Bohrdurchmesser min./max.: 6-26 mm
  • Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.: 6-26 mm
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Länge: 320 mm
  • Höhe: 220 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Akkuanzahl/-k... Lieferumfang Nennspannung Leerlaufdrehzahl min./max. Anzahl VE
Preis/VE
5701403000
0 x 0 Ah Ohne Akkus; mit Schnellwechselbohrfutter 18 V/DC 0-1400 U/min(rpm)
1 St.
5701403004
2 x 5 Ah Mit zwei 5 Ah Akkus; mit Schnellwechselbohrfutter 18 V/DC 0-1400 U/min(rpm)
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
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrationsfunktion



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Bei Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.



Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung


Durch den Funktionswahlschalter kann zwischen Hammerbohren, Bohren und Meißeln einfach und schnell umgeschaltet werden.



Inklusive Wechselbohrfutter


Die SDS-plus Aufnahme lässt sich schnell, einfach und werkzeuglos durch das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter ersetzen.



Staubarmes Arbeiten


Durch die optional erhältliche Staubabsaugung gewährleisten Sie staubarmes Arbeiten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.