Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 1
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 2
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf

ISO 4026, Edelstahl A2 21H, blank

  • Normen: ISO 4026
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Härteklasse: 21H
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 176 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kegelkuppendu... Kopfform Anzahl VE
Preis/VE
026110 10
M10 10 mm 7 mm Ohne Kopf
100 St.
026110 12
M10 12 mm 7 mm Ohne Kopf
026110 18
M10 18 mm 7 mm Ohne Kopf
100 St.
026110 16
M10 16 mm 7 mm Ohne Kopf
026110 25
M10 25 mm 7 mm Ohne Kopf
100 St.
026110 20
M10 20 mm 7 mm Ohne Kopf
026110 35
M10 35 mm 7 mm Ohne Kopf
100 St.
026110 30
M10 30 mm 7 mm Ohne Kopf
100 St.
026110 40
M10 40 mm 7 mm Ohne Kopf
026110 45
M10 45 mm 7 mm Ohne Kopf
100 St.
026110 50
M10 50 mm 7 mm Ohne Kopf
100 St.
026112 40
M12 40 mm 8,5 mm Ohne Kopf
026112 30
M12 30 mm 8,5 mm Ohne Kopf
026112 45
M12 45 mm 8,5 mm Ohne Kopf
026112 50
M12 50 mm 8,5 mm Ohne Kopf
026112 60
M12 60 mm 8,5 mm Ohne Kopf
026112 80
M12 80 mm 8,5 mm Ohne Kopf
50 St.
026112 70
M12 70 mm 8,5 mm Ohne Kopf
026112 90
M12 90 mm 8,5 mm Ohne Kopf
50 St.
026116 16
M16 16 mm 12 mm Ohne Kopf
026116 20
M16 20 mm 12 mm Ohne Kopf
026116 25
M16 25 mm 12 mm Ohne Kopf
026116 30
M16 30 mm 12 mm Ohne Kopf
25 St.
026116 35
M16 35 mm 12 mm Ohne Kopf
25 St.
026116 40
M16 40 mm 12 mm Ohne Kopf
026116 45
M16 45 mm 12 mm Ohne Kopf
026116 50
M16 50 mm 12 mm Ohne Kopf
10 St.
026116 60
M16 60 mm 12 mm Ohne Kopf
026116 80
M16 80 mm 12 mm Ohne Kopf
10 St.
026116 70
M16 70 mm 12 mm Ohne Kopf
02612 10
M2 10 mm 1 mm Ohne Kopf
1000 St.
026116 90
M16 90 mm 12 mm Ohne Kopf
10 St.
02612 12
M2 12 mm 1 mm Ohne Kopf
1000 St.
02612 16
M2 16 mm 1 mm Ohne Kopf
02612 2
M2 2 mm 1 mm Ohne Kopf
1000 St.
02612 3
M2 3 mm 1 mm Ohne Kopf
02612 4
M2 4 mm 1 mm Ohne Kopf
1000 St.
02612 8
M2 8 mm 1 mm Ohne Kopf
1000 St.
02612 6
M2 6 mm 1 mm Ohne Kopf
1000 St.
026120 40
M20 40 mm 15 mm Ohne Kopf
10 St.
026120 35
M20 35 mm 15 mm Ohne Kopf
10 St.
026120 50
M20 50 mm 15 mm Ohne Kopf
10 St.
026120 70
M20 70 mm 15 mm Ohne Kopf
026120 60
M20 60 mm 15 mm Ohne Kopf
10 St.
026120 80
M20 80 mm 15 mm Ohne Kopf
10 St.
026120 90
M20 90 mm 15 mm Ohne Kopf
10 St.
026125 10
M2.5 10 mm 1,5 mm Ohne Kopf
026125 16
M2.5 16 mm 1,5 mm Ohne Kopf
500 St.
026125 12
M2.5 12 mm 1,5 mm Ohne Kopf
026125 4
M2.5 4 mm 1,5 mm Ohne Kopf
026125 5
M2.5 5 mm 1,5 mm Ohne Kopf
500 St.
026125 6
M2.5 6 mm 1,5 mm Ohne Kopf
500 St.
026125 8
M2.5 8 mm 1,5 mm Ohne Kopf
500 St.
02613 12
M3 12 mm 2 mm Ohne Kopf
02613 10
M3 10 mm 2 mm Ohne Kopf
02613 16
M3 16 mm 2 mm Ohne Kopf
02613 14
M3 14 mm 2 mm Ohne Kopf
200 St.
02613 25
M3 25 mm 2 mm Ohne Kopf
200 St.
02613 20
M3 20 mm 2 mm Ohne Kopf
02613 3
M3 3 mm 2 mm Ohne Kopf
02613 4
M3 4 mm 2 mm Ohne Kopf
02613 5
M3 5 mm 2 mm Ohne Kopf
02613 6
M3 6 mm 2 mm Ohne Kopf
02613 8
M3 8 mm 2 mm Ohne Kopf
02614 14
M4 14 mm 2,5 mm Ohne Kopf
200 St.
02614 12
M4 12 mm 2,5 mm Ohne Kopf
02614 20
M4 20 mm 2,5 mm Ohne Kopf
02614 16
M4 16 mm 2,5 mm Ohne Kopf
02614 25
M4 25 mm 2,5 mm Ohne Kopf
02614 3
M4 3 mm 2,5 mm Ohne Kopf
02614 35
M4 35 mm 2,5 mm Ohne Kopf
100 St.
02614 30
M4 30 mm 2,5 mm Ohne Kopf
200 St.
02614 40
M4 40 mm 2,5 mm Ohne Kopf
02614 4
M4 4 mm 2,5 mm Ohne Kopf
02614 6
M4 6 mm 2,5 mm Ohne Kopf
02614 5
M4 5 mm 2,5 mm Ohne Kopf
02615 12
M5 12 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02615 10
M5 10 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02615 16
M5 16 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02615 14
M5 14 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02615 40
M5 40 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02615 4
M5 4 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02615 45
M5 45 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02615 50
M5 50 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02615 5
M5 5 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02615 60
M5 60 mm 3,5 mm Ohne Kopf
200 St.
02615 8
M5 8 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02616 10
M6 10 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 12
M6 12 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 14
M6 14 mm 4 mm Ohne Kopf
200 St.
02616 20
M6 20 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 16
M6 16 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 30
M6 30 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 25
M6 25 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 4
M6 4 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 35
M6 35 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 40
M6 40 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 45
M6 45 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 5
M6 5 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 50
M6 50 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 55
M6 55 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 6
M6 6 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 8
M6 8 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 60
M6 60 mm 4 mm Ohne Kopf
02616 80
M6 80 mm 4 mm Ohne Kopf
100 St.
02618 10
M8 10 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 14
M8 14 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 12
M8 12 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 25
M8 25 mm 5,5 mm Ohne Kopf
100 St.
02618 20
M8 20 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 30
M8 30 mm 5,5 mm Ohne Kopf
100 St.
02618 35
M8 35 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 45
M8 45 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 40
M8 40 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 50
M8 50 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 60
M8 60 mm 5,5 mm Ohne Kopf
100 St.
02618 70
M8 70 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 8
M8 8 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 80
M8 80 mm 5,5 mm Ohne Kopf
100 St.
026181 6
M8 6 mm 5,5 mm Ohne Kopf
1000 St.
026110 60
M10 60 mm 7 mm Ohne Kopf
100 St.
026110 70
M10 70 mm 7 mm Ohne Kopf
026110 80
M10 80 mm 7 mm Ohne Kopf
026110 8
M10 8 mm 7 mm Ohne Kopf
500 St.
026110 90
M10 90 mm 7 mm Ohne Kopf
026112 16
M12 16 mm 8,5 mm Ohne Kopf
026112 25
M12 25 mm 8,5 mm Ohne Kopf
50 St.
026112 20
M12 20 mm 8,5 mm Ohne Kopf
02614 45
M4 45 mm 2,5 mm Ohne Kopf
500 St.
02618 55
M8 55 mm 5,5 mm Ohne Kopf
100 St.
026116 12
M16 12 mm 12 mm Ohne Kopf
1 St.
026112 12
M12 12 mm 8,5 mm Ohne Kopf
026112 100
M12 100 mm 8,5 mm Ohne Kopf
50 St.
026112 14
M12 14 mm 8,5 mm Ohne Kopf
50 St.
026116 100
M16 100 mm 12 mm Ohne Kopf
10 St.
02612 5
M2 5 mm 1 mm Ohne Kopf
1000 St.
026120 20
M20 20 mm 15 mm Ohne Kopf
026120 100
M20 100 mm 15 mm Ohne Kopf
25 St.
026120 25
M20 25 mm 15 mm Ohne Kopf
25 St.
026120 30
M20 30 mm 15 mm Ohne Kopf
25 St.
02614 10
M4 10 mm 2,5 mm Ohne Kopf
026125 3
M2.5 3 mm 1,5 mm Ohne Kopf
500 St.
02615 20
M5 20 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02614 8
M4 8 mm 2,5 mm Ohne Kopf
02615 30
M5 30 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02615 25
M5 25 mm 3,5 mm Ohne Kopf
02615 35
M5 35 mm 3,5 mm Ohne Kopf
100 St.
02616 18
M6 18 mm 4 mm Ohne Kopf
100 St.
02618 16
M8 16 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 6
M8 6 mm 5,5 mm Ohne Kopf
02618 75
M8 75 mm 5,5 mm Ohne Kopf
100 St.
02614 18
M4 18 mm 2,5 mm Ohne Kopf
500 St.
026110 55
M10 55 mm 7 mm Ohne Kopf
100 St.
026112 55
M12 55 mm 8,5 mm Ohne Kopf
50 St.
02613 30
M3 30 mm 2 mm Ohne Kopf
200 St.
02616 70
M6 70 mm 4 mm Ohne Kopf
02614 60
M4 60 mm 2,5 mm Ohne Kopf
100 St.
026112 65
M12 65 mm 8,5 mm Ohne Kopf
100 St.
026112 120
M12 120 mm 8,5 mm Ohne Kopf
100 St.
026112 35
M12 35 mm 8,5 mm Ohne Kopf
026120 55
M20 55 mm 15 mm Ohne Kopf
100 St.
02615 6
M5 6 mm 3,5 mm Ohne Kopf
026110 100
M10 100 mm 7 mm Ohne Kopf
100 St.
02613 18
M3 18 mm 2 mm Ohne Kopf
1000 St.
02618 200
M8 200 mm 5,5 mm Ohne Kopf
50 St.
02618 115
M8 115 mm 5,5 mm Ohne Kopf
1 St.
02618 135
M8 135 mm 5,5 mm Ohne Kopf
1 St.
02618 65
M8 65 mm 5,5 mm Ohne Kopf
200 St.
02618 85
M8 85 mm 5,5 mm Ohne Kopf
100 St.
02615 18
M5 18 mm 3,5 mm Ohne Kopf
500 St.
02616 95
M6 95 mm 4 mm Ohne Kopf
100 St.
02613 40
M3 40 mm 2 mm
100 St.
026116 55
M16 55 mm 12 mm
25 St.
026124 30
M24 30 mm 18 mm
50 St.
02618 90
M8 90 mm 5,5 mm
100 St.
026112 130
M12 130 mm 8,50 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.