Ankerstange W-VD-A/S

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ankerstange W-VD-A/S

Für Verbundanker-Patronensystem W-VD und WIT Injektionssysteme in Beton. Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 42 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Dübeldurchmesser metrisch Festigkeitskl... Befestigungshöhe (t fix) Anzahl VE
Preis/VE
5915110130
W-VD-A/S 5.8 M10 5.8 30 mm
10 St.
5915112135
W-VD-A/S 5.8 M12 5.8 10 mm
10 St.
5915110190
W-VD-A/S 5.8 M10 5.8 90 mm
10 St.
5915110165
W-VD-A/S 5.8 M10 5.8 65 mm
10 St.
5915112210
W-VD-A/S 5.8 M12 5.8 85 mm
10 St.
5915112160
W-VD-A/S 5.8 M12 5.8 35 mm
10 St.
5915112250
W-VD-A/S 5.8 M12 5.8 125 mm
10 St.
5915112300
W-VD-A/S 5.8 M12 5.8 175 mm
10 St.
5915116165
W-VD-A/S 5.8 M16 5.8 20 mm
10 St.
5915116190
W-VD-A/S 5.8 M16 5.8 45 mm
10 St.
5915116250
W-VD-A/S 5.8 M16 5.8 105 mm
10 St.
5915116300
W-VD-A/S 5.8 M16 5.8 155 mm
10 St.
5915116230
W-VD-A/S 5.8 M16 5.8 85 mm
10 St.
5915120260
W-VD-A/S 5.8 M20 5.8 60 mm
10 St.
5915120220
W-VD-A/S 5.8 M20 5.8 20 mm
10 St.
5915120300
W-VD-A/S 5.8 M20 5.8 100 mm
10 St.
5915124260
W-VD-A/S 5.8 M24 5.8 15 mm
5 St.
5915124300
W-VD-A/S 5.8 M24 5.8 55 mm
5 St.
5915108110
W-VD-A/S 5.8 M8 5.8 20 mm
10 St.
5915110115
W-VD-A/S 5.8 M10 5.8 15 mm
10 St.
5915108150
W-VD-A/S 5.8 M8 5.8 60 mm
10 St.
5915308110
W-VD-A/S 8.8 M8 8.8 20 mm
10 St.
5915308150
W-VD-A/S 8.8 M8 8.8 60 mm
10 St.
5915310115
W-VD-A/S 8.8 M10 8.8 15 mm
10 St.
5915310130
W-VD-A/S 8.8 M10 8.8 30 mm
10 St.
5915310190
W-VD-A/S 8.8 M10 8.8 90 mm
10 St.
5915312135
W-VD-A/S 8.8 M12 8.8 10 mm
10 St.
5915312160
W-VD-A/S 8.8 M12 8.8 35 mm
10 St.
5915312210
W-VD-A/S 8.8 M12 8.8 85 mm
10 St.
5915312250
W-VD-A/S 8.8 M12 8.8 125 mm
10 St.
5915312300
W-VD-A/S 8.8 M12 8.8 175 mm
10 St.
5915310165
W-VD-A/S 8.8 M10 8.8 65 mm
10 St.
5915316165
W-VD-A/S 8.8 M16 8.8 20 mm
10 St.
5915316190
W-VD-A/S 8.8 M16 8.8 45 mm
10 St.
5915316230
W-VD-A/S 8.8 M16 8.8 85 mm
10 St.
5915316250
W-VD-A/S 8.8 M16 8.8 105 mm
10 St.
5915316300
W-VD-A/S 8.8 M16 8.8 155 mm
10 St.
5915320220
W-VD-A/S 8.8 M20 8.8 20 mm
10 St.
5915320260
W-VD-A/S 8.8 M20 8.8 60 mm
10 St.
5915320300
W-VD-A/S 8.8 M20 8.8 100 mm
10 St.
5915324260
W-VD-A/S 8.8 M24 8.8 15 mm
5 St.
5915324300
W-VD-A/S 8.8 M24 8.8 55 mm
5 St.
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
Ankerstange mit Dachspitze und Sechskantaufnahme (ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen)

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:


  • Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8: ETA-06/0074

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.