Tecmator RP
Tecmator RP - 1
Tecmator RP - 2
Tecmator RP - 3
Tecmator RP - 4
Tecmator RP - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tecmator RP

Das vertikale Bohraggregat mit 1,5 kW zeichnet sich aus durch präzises Bohren und Einpressen von Scharnieren, Verbindungsbeschlägen, Schubladenführungen und Schubladenfronten.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistungsaufnahme: 1.5 kW
  • Tischauflagenlänge: 0,60 m
  • Tischauflagenbreite: 0,40 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Leistungsaufn... Tischauflagen... Tischauflagen... Anzahl VE
Preis/VE
F146135844
230 V/AC 1.5 kW 0,60 m 0,40 m
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
6-spindeliger Bohrkopf


Mit Gabelschlüssel leicht zu wechseln



Pneumatische Zwei-Hand-Steuerung


für schnelles und sicheres Arbeiten



Bohrer Wechsel


Über Spannfutter oder optional über Schnellspannfutter



Lieferumfang:


  • 1x Tecmator RP

  • 1x Betriebsanleitung

  • 1x 6-spindeliger Bohrkopf inklusive Bohrer und Spannfutter

  • 1x Einpressmatrize für Nexis- und Tiomos-Scharniere

  • 1x Werkzeugsatz bestehend aus: 1x Gabelschlüssel Gr. 10, 1x Gabelschlüssel Gr. 13/17, 1x Innensechskantschlüssel 2,5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 1x Fettpresse

  • 1x Anschlaglineal 600 mm

  • 2x Schwenkanschläge mit Klemmhebel

  • 1x Arbeitsplatte
Hinweis

Lieferzeit: 20 AT