Gleitschuh
Gleitschuh - 1
Gleitschuh - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gleitschuh

Für Türschliesser mit Gleitschiene

  • Typbezeichnung: Gleitschuh
  • Geeignet für Türschließergröße min./max.: 1-6
  • Geeignet für Typ: GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760
  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Lieferumfang: 1 Gleitschuh inkl. Befestigungsschraube
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Türschließerg... Geeignet für Typ Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688001990
Gleitschuh 1-6 GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760 Stahl / Kunststoff
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
Der Gleitschuh dient als Ersatzteil und kann nachträglich in die vorhandene Gleitschiene des Türschließers eingebaut werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!