Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10, Stahl verzinkt
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10, Stahl verzinkt - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10, Stahl verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10, Stahl verzinkt

Mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt. Zugelassen für hohe Lasten in Beton, Porenbeton und Mauerwerk.

  • Dübeldurchmesser: 10 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 10 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 10,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Dübeldurchmesser Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
0912810402
100 mm 30 mm 10 mm 10 mm
0912810403
115 mm 45 mm 10 mm 10 mm
50 St.
0912810405
160 mm 90 mm 10 mm 10 mm
0912810404
135 mm 65 mm 10 mm 10 mm
50 St.
0912810406
185 mm 115 mm 10 mm 10 mm
50 St.
0912810407
200 mm 130 mm 10 mm 10 mm
50 St.
0912810408
230 mm 160 mm 10 mm 10 mm
50 St.
0912810401
80 mm 10 mm 10 mm 10 mm
50 St.
0912810409
260 mm 190 mm 10 mm 10 mm
50 St.
0912810410
290 mm 220 mm 10 mm 10 mm
50 St.
0912810411
320 mm 250 mm 10 mm 10 mm
50 St.
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
Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund



Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid



Durchsteckmontage



Sofort belastbar – keine Wartezeiten



Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse


  • Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube

  • "Leichtes" Verspreizen des Dübels


Sehr starke Verdrehsicherung



Hohe Traglasten


Verspreizung in vier Richtungen



Verbesserte Kraftübertragung


Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich



Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels



Geringerer Montageaufwand


Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert



Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen

Hinweis
  • Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

W-UR 10 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190


Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid


Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein,Vollziegel, Porenbeton)


Feuerwiderstand W-UR 10:Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020)


Mauerwerk Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software