Bodenreiniger EASY-TO-CLEAN
Bodenreiniger EASY-TO-CLEAN - 1
Bodenreiniger EASY-TO-CLEAN - 2
Bodenreiniger EASY-TO-CLEAN - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenreiniger EASY-TO-CLEAN

Multifunktionelle Wischpflege zur manuellen und maschinellen Bodenreinigung und -pflege.

  • Geruch/Duft: Frisch
  • Farbe: Grün
  • Chemische Basis: Polymer
  • pH-Wert / Bedingung: 7 / im Konzentrat
  • Dichte / Bedingung: 1.01 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893117210
10 l Kanister Frisch Grün
1 St.
0893117205
1 l Flasche Frisch Grün
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
Bei regelmäßiger Anwendung Aufbau eines EASY-TO-CLEAN-„Films“


  • Wiederanschmutzung der Bodenflächen wird stark verringert

  • Schnelle Schmutzablösung

  • Leichte und zeitsparende Reinigung


Universelle Anwendung


  • Für alle wasserbeständigen Bodenbeläge

  • Zur Sprühreinigung geeignet


Hochkonzentrat


  • Lagerhaltung wird reduziert

  • Kosten werden eingespart


Frischer Duft



Mehrfache Wiederbefüllung der Flasche möglich



Einfache Dosierung über Dosierkappe



Farbe: grün, angepasst an anerkanntes Farbleitsystem – grün = Boden



Reinigungs- und pflegeintensive Wirkstoffe sorgen für eine effektive Reinigung



Wirkt rutschhemmend, kein Schichtaufbau aufgrund wasserlöslicher Polymerbasis

Hinweis

Bei selbstglänzenden, polierten Steinböden empfehlen wir den EASY-TO-CLEAN Oberflächenreiniger, Art.-Nr. 0893117105

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.