SMP Klebstoff HIGH TACK
SMP Klebstoff HIGH TACK - 1
SMP Klebstoff HIGH TACK - 2
SMP Klebstoff HIGH TACK - 3
SMP Klebstoff HIGH TACK - 4
SMP Klebstoff HIGH TACK - 5
SMP Klebstoff HIGH TACK - 6
SMP Klebstoff HIGH TACK - 7
SMP Klebstoff HIGH TACK - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SMP Klebstoff HIGH TACK

Konstruktionsklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung auf SMP-Basis

  • Inhalt: 290 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Farbe: Weiß
  • Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 3 mm/d / 23°C und 55% relative Luftfeuchtigkeit
  • Zugfestigkeit min.: 2.2 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit min.: 1.5 N/mm²
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / bei 5°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Isocyanatfrei: Ja
  • PVC frei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893237140
290 ml Kartusche Weiß Silanmodifiziertes Polymer
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
Extrem hohe Anfangshaftung (High Tack)


  • Rutscht bei senkrechter Verarbeitung nicht ab

  • Keine zusätzliche Fixierung notwendig


Dauerelastische Klebefuge


  • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus

  • Absorbiert akustische und mechanische Vibrationen


Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich


  • Haftet perfekt, vorwiegend Primerlos, auf den meisten, auch feuchten Oberflächen

  • Gute UV-Stabilität und Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich

  • Nach vollständiger Trocknung perfekt überstreichbar

  • Nicht korrosiv gegenüber Metallen


Hohe finale Zugfestigkeit



Wasserfest und seewasserbeständig



Lösemittel– und Silikonfrei

Hinweis

Nicht geeignet für Bewegungsfugen und Naturstein.